SMSG 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数25 注文コード38002526 品番SMSG4-25L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品はモジュール・歯数など34種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)95[9.68]
(歯面強さ)109[11.1]
ボス径B(Φmm)80 歯幅J(mm)25 基準円直径C(Φmm)100 歯先円直径D(Φmm)104.7 穴径A(Φmm)28(H7) 穴長さI(mm)43 組立距離E(mm)80 歯先距離G(mm)32.35 ボス長H(mm)20 おさえ面径K(Φmm)55.29 モジュール4 歯数25 種別歯研スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 質量(kg)1.71 歯幅(mm)25 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.10〜0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする