SMSG 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数30 注文コード38002553 品番SMSG2-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,480
この商品はモジュール・歯数など34種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)16.7[1.7]
(歯面強さ)21.4[2.18]
ボス径B(Φmm)45 歯幅J(mm)12 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)62.42 穴径A(Φmm)12(H7) 穴長さI(mm)25 組立距離E(mm)50 歯先距離G(mm)21.21 ボス長H(mm)12.5 おさえ面径K(Φmm)36.06 モジュール2 歯数30 種別歯研スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 質量(kg)0.37 歯幅(mm)12 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.05〜0.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする