KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
30
注文コード
38002587
品番
SMSG2.5-30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,630
この商品は
モジュール・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)32.6[3.32]
(歯面強さ)42.7[4.36]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
78.04
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
32
組立距離E(mm)
62
歯先距離G(mm)
26.02
ボス長H(mm)
17
おさえ面径K(Φmm)
47.57
モジュール
2.5
歯数
30
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.76
歯幅(mm)
15
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
CADデータダウンロード