KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
30
注文コード
38002596
品番
SMSG3-30R
参考基準価格(税別)
¥18,950
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)60.3[6.15]
(歯面強さ)80.4[8.2]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
93.61
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
40
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
31.8
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
53.43
モジュール
3
歯数
30
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
1.32
歯幅(mm)
20
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
CADデータダウンロード