KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3.5
歯数
30
注文コード
38002614
品番
SMSG3.5-30R
参考基準価格(税別)
¥23,970
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)85.1[8.68]
(歯面強さ)115[11.8]
ボス径B(Φmm)
90
歯幅J(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
105
歯先円直径D(Φmm)
109.21
穴径A(Φmm)
25(H7)
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
85
歯先距離G(mm)
34.6
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
67.77
モジュール
3.5
歯数
30
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
2.19
歯幅(mm)
22
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.14
CADデータダウンロード