KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMS スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
20
注文コード
38002684
品番
MMS2.5-20L
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)32.7[3.34]
(歯面強さ)33.7[3.44]
ボス径B(Φmm)
42
歯幅J(mm)
11
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
53.2
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
26
組立距離E(mm)
45
歯先距離G(mm)
21.6
ボス長H(mm)
16
おさえ面径K(Φmm)
30.89
モジュール
2.5
歯数
20
種別
スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.26
歯幅(mm)
11
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
CADデータダウンロード