KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMS スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
20
注文コード
38002702
品番
MMS3-20L
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)58.7[5.98]
(歯面強さ)61.1[6.23]
ボス径B(Φmm)
52
歯幅J(mm)
14
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
63.99
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
27
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
21.99
ボス長H(mm)
16
おさえ面径K(Φmm)
34.4
モジュール
3
歯数
20
種別
スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.43
歯幅(mm)
14
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
CADデータダウンロード