KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMS スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
25
注文コード
38002763
品番
MMS2-25L
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)29.1[2.96]
(歯面強さ)36.3[3.7]
ボス径B(Φmm)
45
歯幅J(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
52.4
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
21
組立距離E(mm)
40
歯先距離G(mm)
16.2
ボス長H(mm)
12.5
おさえ面径K(Φmm)
28.06
モジュール
2
歯数
25
種別
スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.25
歯幅(mm)
12
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
CADデータダウンロード