KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMS スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
25
注文コード
38002781
品番
MMS2.5-25L
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)56.7[5.79]
(歯面強さ)71.8[7.32]
ボス径B(Φmm)
55
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
62.5
歯先円直径D(Φmm)
65.54
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
27
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
20.27
ボス長H(mm)
15
おさえ面径K(Φmm)
36.57
モジュール
2.5
歯数
25
種別
スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.47
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
CADデータダウンロード