KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMS スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
25
注文コード
38002815
品番
MMS4-25R
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)238[24.3]
(歯面強さ)309[31.5]
ボス径B(Φmm)
85
歯幅J(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
104.7
穴径A(Φmm)
25(H7)
穴長さI(mm)
44
組立距離E(mm)
80
歯先距離G(mm)
32.35
ボス長H(mm)
22.5
おさえ面径K(Φmm)
57.29
モジュール
4
歯数
25
種別
スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
1.88
歯幅(mm)
25
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
CADデータダウンロード