KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMS スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
30
注文コード
38002894
品番
MMS3-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,540
この商品は
モジュール・歯数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)153[15.6]
(歯面強さ)211[21.5]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
93.61
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
40
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
31.8
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
53.43
モジュール
3
歯数
30
種別
スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
1.32
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
CADデータダウンロード