KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MMS スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
30
注文コード
38002946
品番
MMS5-30L
参考基準価格(税別)
¥40,150
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)662[67.5]
(歯面強さ)941[96]
ボス径B(Φmm)
130
歯幅J(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
150
歯先円直径D(Φmm)
155.9
穴径A(Φmm)
28(H7)
穴長さI(mm)
62
組立距離E(mm)
120
歯先距離G(mm)
47.95
ボス長H(mm)
35
おさえ面径K(Φmm)
99.15
モジュール
5
歯数
30
種別
スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
6.44
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
CADデータダウンロード