MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません) 注文コード38003034 品番MMSA2-20R
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はモジュール・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)18[1.83]
(歯面強さ)17.3[1.76]
ボス径B(Φmm)35 歯幅J(mm)9 寸法L(mm)7 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径D(Φmm)42.52 穴径A(Φmm)14(H7) 穴長さI(mm)20 歯先距離G(mm)16.26 全長F(mm)22.09 ボス長H(mm)12.5 おさえ面径K(Φmm)24.54 モジュール2 歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません) 減速比1 形状BK 質量(kg)0.13 歯幅(mm)9 ねじ穴M4 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38003007
2012-10-23
用途:
軸の回転方向の返還
前川製作所 様

キー加工ができていなかった。開封するまで確認のしようがないので、検品が必要、ラベルを信じて痛い目にあった。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。メーカーに要望をあげさせていただき、徹底し安定した商品をご提供する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする