MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません) 注文コード38003077 品番MMSA2.5-20R
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はモジュール・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)34.6[3.52]
(歯面強さ)33.7[3.44]
ボス径B(Φmm)42 歯幅J(mm)11 寸法L(mm)8 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)53.2 穴径A(Φmm)18(H7) 穴長さI(mm)26 歯先距離G(mm)21.6 全長F(mm)28.63 ボス長H(mm)16 おさえ面径K(Φmm)30.89 モジュール2.5 歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません) 減速比1 形状BK 質量(kg)0.24 歯幅(mm)11 ねじ穴M5 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38003007
2012-10-23
用途:
軸の回転方向の返還
前川製作所 様

キー加工ができていなかった。開封するまで確認のしようがないので、検品が必要、ラベルを信じて痛い目にあった。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。メーカーに要望をあげさせていただき、徹底し安定した商品をご提供する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする