MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3.5 仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません) 注文コード38003174 品番MMSA3.5-20L
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はモジュール・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)97.1[9.9]
(歯面強さ)96.7[9.86]
ボス径B(Φmm)50 歯幅J(mm)16 寸法L(mm)8 基準円直径C(Φmm)70 歯先円直径D(Φmm)74.53 穴径A(Φmm)25(H7) 穴長さI(mm)29 歯先距離G(mm)22.26 全長F(mm)32.45 ボス長H(mm)14 おさえ面径K(Φmm)42.75 モジュール3.5 歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません) 減速比1 形状B4 質量(kg)0.46 歯幅(mm)16 ねじ穴M6 バックラッシ(mm)0.10〜0.25 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38003007
2012-10-23
用途:
軸の回転方向の返還
前川製作所 様

キー加工ができていなかった。開封するまで確認のしようがないので、検品が必要、ラベルを信じて痛い目にあった。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。メーカーに要望をあげさせていただき、徹底し安定した商品をご提供する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする