MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール10 注文コード38003332 品番MMSA10-20R
参考基準価格(税別)¥74,330 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はモジュール・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1660[169]
(歯面強さ)1840[188]
ボス径B(Φmm)- 歯幅J(mm)45 寸法L(mm)130 基準円直径C(Φmm)200 歯先円直径D(Φmm)- 穴径A(Φmm)100(H7) 穴長さI(mm)50 歯先距離G(mm)36.48 全長F(mm)58 ボス長H(mm)- おさえ面径K(Φmm)122.72 モジュール10 歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1 形状B7 質量(kg)7.88 歯幅(mm)45 ねじ穴6-M10 バックラッシ(mm)0.25〜0.50 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38003007
2012-10-23
用途:
軸の回転方向の返還
前川製作所 様

キー加工ができていなかった。開封するまで確認のしようがないので、検品が必要、ラベルを信じて痛い目にあった。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。メーカーに要望をあげさせていただき、徹底し安定した商品をご提供する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする