SMS5-20R SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38003497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS5-20R SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38003497
SMS5-20R SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38003497

SMS スパイラルマイタ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール5歯数20注文コード38003497品番SMS5-20R
参考基準価格(税別)¥13,890販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)136[13.9]
(歯面強さ)90.9[9.27]
ボス径B(Φmm)80歯幅J(mm)26基準円直径C(Φmm)100歯先円直径D(Φmm)105.9穴径A(Φmm)25穴長さI(mm)54組立距離E(mm)90歯先距離G(mm)42.95全長F(mm)60.16ボス長H(mm)30おさえ面径K(Φmm)54.46モジュール5歯数20種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3質量(kg)2.13歯幅(mm)26表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.34歯切基準面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38003393
2014-05-19
用途: バックゲージの左右同調用
株式会社石原鉄工

スパイラルマイタのため音も小さく伝動もスムーズです。

対象商品 : 38003472
2013-10-26
用途: 製作中機械の送り装置に使用

KHKのギアは従来から使用していました。
仕入先変更の為 KHKのギアが手に入るまで現在の部品商社が他メーカーの部品を扱っているので納期がかかります。
Monotaroさんの方とほぼ同じ日数で入荷するので。 価格に引かれて 4セットほど購入しました。
たまたま今回2回に分けて購入しましたが 土日特価 キャンペーン特価と重なり 同じ物を ずいぶん安く購入できました。
欲を言うと あと1日早く入荷すると 土日曜注文で金曜日朝に入荷するので 加工上助かるのですが よろしくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする