SMS1-25L SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38003567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS1-25L SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38003567
SMS1-25L SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38003567

SMS スパイラルマイタ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール1歯数25注文コード38003567品番SMS1-25L
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1.71[0.17]
(歯面強さ)1.28[0.13]
ボス径B(Φmm)20歯幅J(mm)6基準円直径C(Φmm)25歯先円直径D(Φmm)26.22穴径A(Φmm)6穴長さI(mm)14組立距離E(mm)23歯先距離G(mm)11.11全長F(mm)15.08ボス長H(mm)8おさえ面径K(Φmm)15.03モジュール1歯数25種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3質量(kg)0.035歯幅(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.03~0.13歯切基準面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38003393
2014-05-19
用途: バックゲージの左右同調用
株式会社石原鉄工

スパイラルマイタのため音も小さく伝動もスムーズです。

対象商品 : 38003472
2013-10-26
用途: 製作中機械の送り装置に使用

KHKのギアは従来から使用していました。
仕入先変更の為 KHKのギアが手に入るまで現在の部品商社が他メーカーの部品を扱っているので納期がかかります。
Monotaroさんの方とほぼ同じ日数で入荷するので。 価格に引かれて 4セットほど購入しました。
たまたま今回2回に分けて購入しましたが 土日特価 キャンペーン特価と重なり 同じ物を ずいぶん安く購入できました。
欲を言うと あと1日早く入荷すると 土日曜注文で金曜日朝に入荷するので 加工上助かるのですが よろしくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする