※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS2.5-25R SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38003612 SMS2.5-25R SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38003612

SMS スパイラルマイタ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数25 注文コード38003612 品番SMS2.5-25R
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はモジュール・歯数など54種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)26.8[2.73]
(歯面強さ)21.1[2.15]
ボス径B(Φmm)50 歯幅J(mm)15 基準円直径C(Φmm)62.5 歯先円直径D(Φmm)65.54 穴径A(Φmm)16 穴長さI(mm)26 組立距離E(mm)50 歯先距離G(mm)20.27 全長F(mm)30.24 ボス長H(mm)12.5 おさえ面径K(Φmm)34.57 モジュール2.5 歯数25 種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 質量(kg)0.42 歯幅(mm)15 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50〜60HRC 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 歯切基準面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38003393
2014-05-19
用途:
バックゲージの左右同調用
株式会社石原鉄工 様

スパイラルマイタのため音も小さく伝動もスムーズです。

対象商品:
38003472
2013-10-26
用途:
製作中機械の送り装置に使用

KHKのギアは従来から使用していました。

仕入先変更の為 KHKのギアが手に入るまで現在の部品商社が他メーカーの部品を扱っているので納期がかかります。
Monotaroさんの方とほぼ同じ日数で入荷するので。 価格に引かれて 4セットほど購入しました。

たまたま今回2回に分けて購入しましたが 土日特価 キャンペーン特価と重なり 同じ物を ずいぶん安く購入できました。

欲を言うと あと1日早く入荷すると 土日曜注文で金曜日朝に入荷するので 加工上助かるのですが よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする