MM マイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38004461 品番 MM2.5-20
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)29[2.96]
(歯面強さ)19[1.94]
ボス径B(Φmm)42 歯幅J(mm)11 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)53.54 穴径A(Φmm)15(H7) 穴長さI(mm)26 組立距離E(mm)45 歯先距離G(mm)21.77 全長F(mm)28.89 ボス長H(mm)16 おさえ面径K(Φmm)30.89 モジュール2.5 歯数20 種別マイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 質量(kg)0.27 歯幅(mm)11 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.07〜0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする