MM マイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38004486 品番 MM4-20
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)121[12.3]
(歯面強さ)81.2[8.28]
ボス径B(Φmm)65 歯幅J(mm)18 基準円直径C(Φmm)80 歯先円直径D(Φmm)85.66 穴径A(Φmm)20(H7) 穴長さI(mm)35 組立距離E(mm)65 歯先距離G(mm)27.83 全長F(mm)39.49 ボス長H(mm)17.5 おさえ面径K(Φmm)49.09 モジュール4 歯数20 種別マイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 質量(kg)0.93 歯幅(mm)18 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.12〜0.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする