KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MM マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004495
品番
MM5-20
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)256[26.1]
(歯面強さ)175[17.8]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
26
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
107.07
穴径A(Φmm)
25(H7)
穴長さI(mm)
54
組立距離E(mm)
90
歯先距離G(mm)
43.54
全長F(mm)
60.38
ボス長H(mm)
30
おさえ面径K(Φmm)
54.46
モジュール
5
歯数
20
種別
マイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
2.15
歯幅(mm)
26
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
CADデータダウンロード