KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MM マイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004504
品番
MM2-25
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)26.4[2.7]
(歯面強さ)20.1[2.05]
ボス径B(Φmm)
45
歯幅J(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
52.83
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
21
組立距離E(mm)
40
歯先距離G(mm)
16.41
全長F(mm)
24.33
ボス長H(mm)
12.5
おさえ面径K(Φmm)
28.06
モジュール
2
歯数
25
種別
マイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.25
歯幅(mm)
12
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
CADデータダウンロード