MM マイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38004513 品番 MM2.5-25
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)51.6[5.27]
(歯面強さ)39.7[4.05]
ボス径B(Φmm)55 歯幅J(mm)15 基準円直径C(Φmm)62.5 歯先円直径D(Φmm)66.03 穴径A(Φmm)16(H7) 穴長さI(mm)27 組立距離E(mm)50 歯先距離G(mm)20.52 全長F(mm)30.41 ボス長H(mm)15 おさえ面径K(Φmm)36.57 モジュール2.5 歯数25 種別マイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 質量(kg)0.47 歯幅(mm)15 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.07〜0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする