KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MM マイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004522
品番
MM3-25
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)94.7[9.66]
(歯面強さ)73.5[7.49]
ボス径B(Φmm)
65
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
79.24
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
33
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
24.62
全長F(mm)
37.81
ボス長H(mm)
17.5
おさえ面径K(Φmm)
39.43
モジュール
3
歯数
25
種別
マイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.81
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
CADデータダウンロード