MM マイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38004531 品番 MM4-25
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)217[22.1]
(歯面強さ)171[17.4]
ボス径B(Φmm)85 歯幅J(mm)25 基準円直径C(Φmm)100 歯先円直径D(Φmm)105.66 穴径A(Φmm)25(H7) 穴長さI(mm)44 組立距離E(mm)80 歯先距離G(mm)32.83 全長F(mm)49.32 ボス長H(mm)22.5 おさえ面径K(Φmm)57.29 モジュール4 歯数25 種別マイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 質量(kg)1.89 歯幅(mm)25 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.12〜0.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする