KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MM マイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004547
品番
MM5-25
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)413[42.1]
(歯面強さ)329[33.6]
ボス径B(Φmm)
100
歯幅J(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
125
歯先円直径D(Φmm)
132.07
穴径A(Φmm)
28(H7)
穴長さI(mm)
50
組立距離E(mm)
100
歯先距離G(mm)
41.04
全長F(mm)
60.82
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
65.15
モジュール
5
歯数
25
種別
マイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
3.41
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
CADデータダウンロード