KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MM マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004565
品番
MM2.5-30
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)69.7[7.11]
(歯面強さ)61.5[6.27]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
78.54
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
32
組立距離E(mm)
62
歯先距離G(mm)
26.27
全長F(mm)
36.28
ボス長H(mm)
17
おさえ面径K(Φmm)
45.57
モジュール
2.5
歯数
30
種別
マイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.76
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
CADデータダウンロード