KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MM マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004574
品番
MM3-30
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)129[13.2]
(歯面強さ)115[11.7]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
94.24
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
40
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
32.12
全長F(mm)
45.47
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
53.43
モジュール
3
歯数
30
種別
マイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
1.32
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
CADデータダウンロード