KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MM マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004592
品番
MM5-30
参考基準価格(税別)
¥28,910
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)558[56.9]
(歯面強さ)513[52.3]
ボス径B(Φmm)
130
歯幅J(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
150
歯先円直径D(Φmm)
157.07
穴径A(Φmm)
28(H7)
穴長さI(mm)
62
組立距離E(mm)
120
歯先距離G(mm)
48.54
全長F(mm)
68.56
ボス長H(mm)
35
おさえ面径K(Φmm)
99.15
モジュール
5
歯数
30
種別
マイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
6.47
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
CADデータダウンロード