KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
LM 焼結マイタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004617
品番
LM1-20
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。
小型、軽量の製品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)0.41[0.042]
(歯面強さ)0.05[0.0051]
ボス径B(Φmm)
16
歯幅J(mm)
4.95
歯先円直径D(Φmm)
21.41
穴径A(Φmm)
5(H8)
穴長さI(mm)
13.5
組立距離E(mm)
20
歯先距離G(mm)
10.71
全長F(mm)
13.5
ボス長H(mm)
6
モジュール
1
歯数
20
種別
焼結マイタ
材質
SMF5040
減速比
1
形状
B1
質量(kg)
20.7
歯幅(mm)
4.95
基準円直径(Φmm)
20
バックラッシ(mm)
0〜0.18
CADデータダウンロード