KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUM ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004994
品番
SUM1-20
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)0.49[0.05]
(歯面強さ)0.06[0.0061]
ボス径B(Φmm)
16
歯幅J(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
20
歯先円直径D(Φmm)
21.41
穴径A(Φmm)
6(H7)
穴長さI(mm)
12
組立距離E(mm)
20
歯先距離G(mm)
10.71
全長F(mm)
13.95
ボス長H(mm)
8
おさえ面径K(Φmm)
9.86
モジュール
1
歯数
20
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.019
歯幅(mm)
5
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
CADデータダウンロード