KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUM ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005003
品番
SUM1.5-20
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1.72[0.18]
(歯面強さ)0.22[0.022]
ボス径B(Φmm)
26
歯幅J(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
32.12
穴径A(Φmm)
8(H7)
穴長さI(mm)
19
組立距離E(mm)
30
歯先距離G(mm)
16.06
全長F(mm)
21.24
ボス長H(mm)
13
おさえ面径K(Φmm)
15.37
モジュール
1.5
歯数
20
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.074
歯幅(mm)
8
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
CADデータダウンロード