SUM ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38005012 品番 SUM2-20
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)3.94[0.4]
(歯面強さ)0.51[0.052]
ボス径B(Φmm)34 歯幅J(mm)10 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径D(Φmm)42.83 穴径A(Φmm)12(H7) 穴長さI(mm)22 組立距離E(mm)37 歯先距離G(mm)18.41 全長F(mm)24.89 ボス長H(mm)14 おさえ面径K(Φmm)21.72 モジュール2 歯数20 種別マイタ 材質SUS303 減速比1 形状B3 質量(kg)0.15 歯幅(mm)10 バックラッシ(mm)0.06〜0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする