SUM ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38005021 品番 SUM2.5-20
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)7.52[0.77]
(歯面強さ)1[0.1]
ボス径B(Φmm)42 歯幅J(mm)12 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)53.54 穴径A(Φmm)14(H7) 穴長さI(mm)29 組立距離E(mm)48 歯先距離G(mm)24.77 全長F(mm)32.54 ボス長H(mm)19 おさえ面径K(Φmm)28.06 モジュール2.5 歯数20 種別マイタ 材質SUS303 減速比1 形状B3 質量(kg)0.3 歯幅(mm)12 バックラッシ(mm)0.07〜0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする