KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUM ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005037
品番
SUM3-20
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)13.3[1.36]
(歯面強さ)1.8[0.18]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
64.24
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
35
組立距離E(mm)
58
歯先距離G(mm)
30.12
全長F(mm)
39.84
ボス長H(mm)
23
おさえ面径K(Φmm)
31.57
モジュール
3
歯数
20
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.52
歯幅(mm)
15
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
CADデータダウンロード