KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUM ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005046
品番
SUM4-20
参考基準価格(税別)
¥16,470
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)31.5[3.22]
(歯面強さ)4.39[0.45]
ボス径B(Φmm)
64
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
85.65
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
37.83
全長F(mm)
50.78
ボス長H(mm)
27
おさえ面径K(Φmm)
43.43
モジュール
4
歯数
20
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
1.15
歯幅(mm)
20
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
CADデータダウンロード