SUM ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38005064 品番 SUM1.5-25
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2.74[0.28]
(歯面強さ)0.41[0.042]
ボス径B(Φmm)30 歯幅J(mm)9 基準円直径C(Φmm)37.5 歯先円直径D(Φmm)39.62 穴径A(Φmm)10(H7) 穴長さI(mm)19 組立距離E(mm)34 歯先距離G(mm)16.31 全長F(mm)22.25 ボス長H(mm)11.5 おさえ面径K(Φmm)19.54 モジュール1.5 歯数25 種別マイタ 材質SUS303 減速比1 形状B3 質量(kg)0.11 歯幅(mm)9 バックラッシ(mm)0.05〜0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする