SUM ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38005073 品番 SUM2-25
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)6.5[0.66]
(歯面強さ)1[0.1]
ボス径B(Φmm)45 歯幅J(mm)12 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)52.83 穴径A(Φmm)12(H7) 穴長さI(mm)20 組立距離E(mm)40 歯先距離G(mm)16.41 全長F(mm)24.33 ボス長H(mm)12.5 おさえ面径K(Φmm)26.06 モジュール2 歯数25 種別マイタ 材質SUS303 減速比1 形状B3 質量(kg)0.24 歯幅(mm)12 バックラッシ(mm)0.06〜0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする