KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUM ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005091
品番
SUM3-25
参考基準価格(税別)
¥12,040
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)23.3[2.37]
(歯面強さ)3.73[0.38]
ボス径B(Φmm)
65
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
79.24
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
32
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
24.62
全長F(mm)
37.81
ボス長H(mm)
17.5
おさえ面径K(Φmm)
37.43
モジュール
3
歯数
25
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.8
歯幅(mm)
20
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
CADデータダウンロード