KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUM ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005107
品番
SUM4-25
参考基準価格(税別)
¥25,120
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)53.2[5.43]
(歯面強さ)8.79[0.9]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
105.66
穴径A(Φmm)
28(H7)
穴長さI(mm)
43
組立距離E(mm)
80
歯先距離G(mm)
32.83
全長F(mm)
49.32
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
55.29
モジュール
4
歯数
25
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
1.72
歯幅(mm)
25
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
CADデータダウンロード