KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUMA 完成ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005116
品番
SUMA1-20
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)0.49[0.05]
(歯面強さ)0.06[0.0061]
ボス径B(Φmm)
16
歯幅J(mm)
5
寸法L(mm)
4
基準円直径C(Φmm)
20
歯先円直径D(Φmm)
21.41
穴径A(Φmm)
6(H7)
穴長さI(mm)
12
組立距離E(mm)
20
歯先距離G(mm)
10.71
全長F(mm)
13.95
ボス長H(mm)
8
おさえ面径K(Φmm)
9.86
モジュール
1
歯数
20
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
BT
質量(kg)
0.018
歯幅(mm)
5
ねじ穴
M4
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード