SUMA 完成ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38005152 品番 SUMA3-20
参考基準価格(税別)¥10,370 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)13.3[1.36]
(歯面強さ)1.8[0.18]
ボス径B(Φmm)50 歯幅J(mm)15 寸法L(mm)11.5 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)64.24 穴径A(Φmm)16(H7) 穴長さI(mm)35 組立距離E(mm)58 歯先距離G(mm)30.12 全長F(mm)39.84 ボス長H(mm)23 おさえ面径K(Φmm)31.57 モジュール3 歯数20 種別マイタ 材質SUS303 減速比1 形状BK 質量(kg)0.52 歯幅(mm)15 ねじ穴M5 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする