KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUMA 完成ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005161
品番
SUMA4-20
参考基準価格(税別)
¥17,680
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)31.5[3.22]
(歯面強さ)4.39[0.45]
ボス径B(Φmm)
64
歯幅J(mm)
20
寸法L(mm)
13.5
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
85.65
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
37.83
全長F(mm)
50.78
ボス長H(mm)
27
おさえ面径K(Φmm)
43.43
モジュール
4
歯数
20
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
1.14
歯幅(mm)
20
ねじ穴
M5
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
CADデータダウンロード