KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUMA 完成ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005177
品番
SUMA1-25
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)0.81[0.083]
(歯面強さ)0.12[0.012]
ボス径B(Φmm)
20
歯幅J(mm)
6
寸法L(mm)
4
基準円直径C(Φmm)
25
歯先円直径D(Φmm)
26.41
穴径A(Φmm)
6(H7)
穴長さI(mm)
14
組立距離E(mm)
23
歯先距離G(mm)
11.21
全長F(mm)
15.16
ボス長H(mm)
8
おさえ面径K(Φmm)
15.03
モジュール
1
歯数
25
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
BT
質量(kg)
0.034
歯幅(mm)
6
ねじ穴
M4
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード