KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUMA 完成ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005186
品番
SUMA1.5-25
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2.74[0.28]
(歯面強さ)0.41[0.042]
ボス径B(Φmm)
30
歯幅J(mm)
9
寸法L(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯先円直径D(Φmm)
39.62
穴径A(Φmm)
10(H7)
穴長さI(mm)
19
組立距離E(mm)
34
歯先距離G(mm)
16.31
全長F(mm)
22.25
ボス長H(mm)
11.5
おさえ面径K(Φmm)
19.54
モジュール
1.5
歯数
25
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
BT
質量(kg)
0.11
歯幅(mm)
9
ねじ穴
M4
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード