KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUMA 完成ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005204
品番
SUMA2.5-25
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)12.7[1.29]
(歯面強さ)2[0.2]
ボス径B(Φmm)
55
歯幅J(mm)
15
寸法L(mm)
7.5
基準円直径C(Φmm)
62.5
歯先円直径D(Φmm)
66.04
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
26
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
20.52
全長F(mm)
30.41
ボス長H(mm)
15
おさえ面径K(Φmm)
34.57
モジュール
2.5
歯数
25
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
0.46
歯幅(mm)
15
ねじ穴
M5
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
CADデータダウンロード