SUMA 完成ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38005213 品番 SUMA3-25
参考基準価格(税別)¥13,410 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)23.3[2.37]
(歯面強さ)3.73[0.38]
ボス径B(Φmm)65 歯幅J(mm)20 寸法L(mm)9 基準円直径C(Φmm)75 歯先円直径D(Φmm)79.24 穴径A(Φmm)20(H7) 穴長さI(mm)32 組立距離E(mm)60 歯先距離G(mm)24.62 全長F(mm)37.81 ボス長H(mm)17.5 おさえ面径K(Φmm)37.43 モジュール3 歯数25 種別マイタ 材質SUS303 減速比1 形状BK 質量(kg)0.79 歯幅(mm)20 ねじ穴M5 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする