KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SUMA 完成ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005222
品番
SUMA4-25
参考基準価格(税別)
¥26,150
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)53.2[5.43]
(歯面強さ)8.79[0.9]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
25
寸法L(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
105.66
穴径A(Φmm)
30(H7)
穴長さI(mm)
43
組立距離E(mm)
80
歯先距離G(mm)
32.83
全長F(mm)
49.32
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
55.29
モジュール
4
歯数
25
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
1.67
歯幅(mm)
25
ねじ穴
M6
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード