KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SAM アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38005405
品番
SAM2-20045
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)10.3[1.05]
(歯面強さ)0.95[0.097]
ボス径B(Φmm)
30
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D(Φmm)
43.69
穴径A(Φmm)
10(H7)
穴長さI(mm)
24
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
12.48
全長F(mm)
26.08
ボス長H(mm)
9.65
おさえ面径K(Φmm)
20.92
モジュール
2
歯数
20
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B45
質量(kg)
0.15
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
軸角度(°)
45
CADデータダウンロード